OMRON - Villás fénysorompó Photoelectric sensor, slot, 30 mm, DC, 3-wire, PNP, 5 m cable SX102076 - 130268
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Analóg kimenet 0 V ... 10 V - Nem
Villaszélesség - 30 mm
Max. kimeneti áram - 100 mA
Villamélység - 45 mm
Védettség (IP) - IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536853286514
Sonepar cikkszám
SX102076
Gyártói cikkszám
130268
Gyártói típuskód
E3S-GS3B4 5M
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Villaszélesség:
30 mm
Max. kimeneti áram:
100 mA
Villamélység:
45 mm
Védettség (IP):
IP67
Min. objektumméret:
3 mm
Max. kapcsolási távolság:
3 mm
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Házforma/háztípus:
Quader
Szenzor magassága:
20 mm
Szenzor hossza:
72 mm
Optikai felület anyaga:
műanyag
Ház anyaga:
fém
Lézervédelmi osztály:
nincs
AWG-szám:
24
Kábelköpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Védettség (NEMA):
egyéb
Környezeti hőmérséklet:
-25-55 °C