Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Villás kialakítású miniatűr optikai szenzor 13 mm érzékelési távolságra, PNP kimenettel. SX102088 - 324058

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Villás kialakítású miniatűr optikai szenzor 13 mm érzékelési távolságra, PNP kimenettel. SX102088

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Analóg kimenet 0 V ... 10 V - Igen

  • Szenzor szélessége - 26 mm

  • Villaszélesség - 13 mm

  • Max. kimeneti áram - 80 mA

  • Villamélység - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648766555

Sonepar cikkszám

SX102088

Gyártói cikkszám

324058

Gyártói típuskód

EE-SPX403N

Analóg kimenet 0 V ... 10 V:

Igen

Szenzor szélessége:

26 mm

Villaszélesség:

13 mm

Max. kimeneti áram:

80 mA

Villamélység:

10 mm

Védettség (IP):

IP50

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

10.8-26.4 V

Min. objektumméret:

0.5 mm

Névleges kapcsolási távolság:

13 mm

Reflektorral:

Nem

Max. kapcsolási távolság:

13 mm

Időfunkcióval:

Nem

Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet -10 V ... +10 V:

Nem

Egyéb analóg kimenettel:

Nem

Beállítási folyamat:

egyéb

Kommunikációs illesztőhellyel, analóg:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, CANOpen:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, DeviceNet:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, INTERBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, PROFIBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-422:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSD:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSI:

Nem

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

egyéb

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Kapcsolókimenet típusa:

NPN

Kapcsolóelem típusa:

záró (NO)

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 0

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Házforma/háztípus:

Quader

Szenzor magassága:

26 mm

Szenzor hossza:

7.4 mm

Nyomófunkció:

világosra kapcsoló

Optikai felület anyaga:

műanyag

Ház anyaga:

műanyag

Reakcióidő:

5 ms

Kapcsolási frekvencia:

100 Hz

Feszültség fajtája:

DC

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Kiesés előrejelzése:

Nem

Lézervédelmi osztály:

nincs

Szenzor hullámhossza:

940 nm

Fényfajta:

infravörös fény

AWG-szám:

24

Kábelköpeny anyaga:

egyéb

Újraindítás-zárral:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

-10-55 °C

Villás kialakítású miniatűr optikai szenzor 13 mm érzékelési távolságra, PNP kimenettel.