Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Villás kialakítású miniatűr optikai szenzor 5 mm érzékelési távolságra, PNP kimenettel. SX102099 - 237964

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Villás kialakítású miniatűr optikai szenzor 5 mm érzékelési távolságra, PNP kimenettel. SX102099

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Analóg kimenet 0 V ... 10 V - Nem

  • Szenzor szélessége - 25.4 mm

  • Villaszélesség - 5 mm

  • Max. kimeneti áram - 50 mA

  • Villamélység - 9 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648354639

Sonepar cikkszám

SX102099

Gyártói cikkszám

237964

Gyártói típuskód

EE-SX670P-WR 1M

Analóg kimenet 0 V ... 10 V:

Nem

Szenzor szélessége:

25.4 mm

Villaszélesség:

5 mm

Max. kimeneti áram:

50 mA

Villamélység:

9 mm

Védettség (IP):

IP50

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

4.5-26.4 V

Min. objektumméret:

0.8 mm

Névleges kapcsolási távolság:

5 mm

Reflektorral:

Nem

Max. kapcsolási távolság:

5 mm

Időfunkcióval:

Nem

Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet -10 V ... +10 V:

Nem

Egyéb analóg kimenettel:

Nem

Beállítási folyamat:

egyéb

Kommunikációs illesztőhellyel, analóg:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, CANOpen:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, DeviceNet:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, INTERBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, PROFIBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-422:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSD:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSI:

Nem

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

egyéb

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Kapcsolókimenet típusa:

PNP

Kapcsolóelem típusa:

programozható/konfigurálható

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 3

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Házforma/háztípus:

Quader

Szenzor magassága:

22.2 mm

Szenzor hossza:

6.95 mm

Nyomófunkció:

világosra-/sötétre kapcsoló

Optikai felület anyaga:

műanyag

Ház anyaga:

műanyag

Reakcióidő:

0.17 ms

Kapcsolási frekvencia:

3000 Hz

Feszültség fajtája:

DC

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Kiesés előrejelzése:

Nem

Lézervédelmi osztály:

nincs

Szenzor hullámhossza:

940 nm

Fényfajta:

infravörös fény

AWG-szám:

25

Kábelköpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Újraindítás-zárral:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

-25-55 °C

Villás kialakítású miniatűr optikai szenzor 5 mm érzékelési távolságra, PNP kimenettel.