OMRON - Zárható reteszelésű biztonsági ajtókapcsoló. SX102127 - 133817
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés típusa - nyugalmi áram elve
Menekülés-kioldóval - Igen
Befogóerő - 1300 N
Nyitóérintkezők száma - 4
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854898686
Sonepar cikkszám
SX102127
Gyártói cikkszám
133817
Gyártói típuskód
D4NL-2DFG-B
Reteszelés típusa:
nyugalmi áram elve
Menekülés-kioldóval:
Igen
Befogóerő:
1300 N
Nyitóérintkezők száma:
4
Záróérintkezők száma:
0
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
0
Kapcsolási tagok típusa:
csúszó kapcsolóelem
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Ház anyaga:
egyéb
Státusz-kijelzéssel:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Mágneshajtás tápfeszültségének névleges tápfeszültsége DC:
20.4-26.4 V
Szenzor szélessége:
88.5 mm
Szenzor magassága:
35.5 mm
Szenzor hossza:
95 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
0 A
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
0 A
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.27 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0 A
Házforma/háztípus:
Quader
Házbevonat:
egyéb
Illesztőhely típusa:
nincs
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-10-55 °C
Védettség (IP):
IP67
Védettség (NEMA):
egyéb