OMRON - Zárható végálláskapcsoló Guard lock safety-door switch, D4SL-N, M20, 2NC + 2NC, head: resin, 24 VDC solenoid lock/mechanical rel SX102139 - 668495
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés típusa - munkaáram-elv
Menekülés-kioldóval - Igen
Befogóerő - 1300 N
Nyitóérintkezők száma - 4
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583314719
Sonepar cikkszám
SX102139
Gyártói cikkszám
668495
Gyártói típuskód
D4SL-N4VFG
Reteszelés típusa:
munkaáram-elv
Menekülés-kioldóval:
Igen
Befogóerő:
1300 N
Nyitóérintkezők száma:
4
Záróérintkezők száma:
0
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
0
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Ház anyaga:
műanyag
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Segédkireteszeléssel:
Igen
Mágneshajtás tápfeszültségének névleges tápfeszültsége DC:
20.4-26.4 V
Szenzor szélessége:
39 mm
Szenzor magassága:
39 mm
Szenzor hossza:
155 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
1.5 A
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.22 A
Házforma/háztípus:
Quader
Házbevonat:
egyéb
Illesztőhely típusa:
nincs
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-10-55 °C
Védettség (IP):
IP67
Védettség (NEMA):
4X