OMRON - Zárható végálláskapcsoló Guard locking Switch, RFID High-coded, Solenoid monitoring, Power to unlock, PNP, Test Pulse, Connector SX102129 - 701145
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés típusa - munkaáram-elv
Menekülés-kioldóval - Igen
Befogóerő - 2000 N
Nyitóérintkezők száma - 2
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734703079
Sonepar cikkszám
SX102129
Gyártói cikkszám
701145
Gyártói típuskód
D41G-1YDA-N2
Reteszelés típusa:
munkaáram-elv
Menekülés-kioldóval:
Igen
Befogóerő:
2000 N
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
1
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
1
Kapcsolási tagok típusa:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Ház anyaga:
műanyag
Státusz-kijelzéssel:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Segédkireteszeléssel:
Nem
Mágneshajtás tápfeszültségének névleges tápfeszültsége DC:
15-30 V
Szenzor szélessége:
50 mm
Szenzor magassága:
220 mm
Szenzor hossza:
40 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
0.25 A
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Házforma/háztípus:
egyéb
Házbevonat:
műanyagbevonatú
Illesztőhely típusa:
nincs
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-10-55 °C
Védettség (IP):
IP66/IP67
Védettség (NEMA):
4X