Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - ZX családú érzékelő fej tükröződő felületekhez, 4mm-es elmozdulásra, felbontás 0,25 mikron. SX100059 - 106275

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - ZX családú érzékelő fej tükröződő felületekhez, 4mm-es elmozdulásra, felbontás 0,25 mikron. SX100059

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854810091

Sonepar cikkszám

SX100059

Gyártói cikkszám

106275

Gyártói típuskód

ZX-LD30V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavarkötés

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

400 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

160 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

75 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

300 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

125 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-1000 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-1000 V

Szélesség:

145 mm

Magasság:

212 mm

Mélység:

207 mm

ZX családú érzékelő fej tükröződő felületekhez, 4mm-es elmozdulásra, felbontás 0,25 mikron.