OMRON - ZX szenzorhoz lézeres érzékelő fej. SX100053 - 150241
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Analóg kimenet típusa - egyéb
Letapogatási elv - reflexiós rendszerű
Kapcsolókimenet típusa - egyéb
Méréstartomány hossza - 30-50 mm
Védettség (IP) - IP50
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854772290
Sonepar cikkszám
SX100053
Gyártói cikkszám
150241
Gyártói típuskód
ZX-LD40
Analóg kimenet típusa:
egyéb
Letapogatási elv:
reflexiós rendszerű
Kapcsolókimenet típusa:
egyéb
Méréstartomány hossza:
30-50 mm
Védettség (IP):
IP50
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel dugós csatlakozóval
Kapcsolóelem típusa:
egyéb
Kiadási ráta:
6600 Hz
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 3
Tápfeszültség:
12-24 V
Szenzor szélessége:
17 mm
Szenzor magassága:
39 mm
Szenzor hossza:
33 mm
Beállítási folyamat:
Teach-In
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Házforma/háztípus:
Quader
Geometriai felbontás:
0.002 mm
Lézervédelmi osztály:
2-es osztály
Fényfajta:
lézerdióda vörös fény
Fényfolt:
0.002 mm2
Relatív linearitási eltérés:
0.2 %
Max. kimeneti áram:
50 mA
Optikai távolságmérési eljárás:
háromszögelés
Kapcsolási frekvencia:
6600 Hz
Illesztőhely standard:
analóg
Védettség (NEMA):
egyéb
Feszültség fajtája:
DC
Nyomófunkció:
világosra kapcsoló
Környezeti hőmérséklet:
0-50 °C
Kiesés előrejelzése:
Nem
Optikai felület anyaga:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Kábelköpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Relatív ismétlési pontosság:
4E-06 %
Időfunkcióval:
Nem
AWG-szám:
28