Opple - Csarnokvilágító szerelő konzol SN086025 - 140060030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő készlet
Anyag - acél
Szín - szürke
Hosszúság - 309.6 mm
Szélesség - 41 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN086025
Gyártói cikkszám
140060030
Gyártói típuskód
LEDHighbay-P3-Bracket-80-120
Tartozék fajtája:
rögzítő készlet
Anyag:
acél
Szín:
szürke
Hosszúság:
309.6 mm
Szélesség:
41 mm
Magasság:
277.5 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Opple ; Csarnokvilágító szerelő konzol