Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Opple - Fali LED-es lpt 13W 1100lm 4000K kerek IP66/IK10 SN085736 - 140051994

MásolásMásolás
Opple - Fali LED-es lpt 13W 1100lm 4000K kerek IP66/IK10 SN085736

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 13 W

  • Védettség - IP66

  • Effektív fényáram - 1100 lm

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN085736

Gyártói cikkszám

140051994

Gyártói típuskód

LEDWall-Mounted Rd300-13W-4000-WH

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

13 W

Védettség:

IP66

Effektív fényáram:

1100 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ütésállóság:

IK10

Ház anyaga:

műanyag

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

műanyag opál

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Külső átmérő:

301 mm

Raszter típusa:

nélkül

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

II

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Magasság / mélység:

95 mm

Fénykilépés:

direkt

Fényszín:

fehér

Alkalmas fényforrások számához:

1

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Légrésekkel:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Lámpatestek ; Opple ; Fali LED-es lpt 13W 1100lm 4000K kerek IP66/IK10