Opple - Felületreszerelőkeret 1200x300 LED panelhez SN090128 - 140055486
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - beépített tokozat
Anyag - acél
Szín - fehér
Hosszúság - 1200 mm
Szélesség - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN090128
Gyártói cikkszám
140055486
Gyártói típuskód
LEDPanelRc-Sl Re300-Surface-Module-WH-CT
Tartozék fajtája:
beépített tokozat
Anyag:
acél
Szín:
fehér
Hosszúság:
1200 mm
Szélesség:
300 mm
Magasság:
65 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők - Felületreszerelőkeret 1200x300 LED panelhez