Opple - Felületreszerelőkeret 600x600 LED panelhez SN090328 - 140055484
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - beépített tokozat
Anyag - acél
Szín - fehér
Hosszúság - 600 mm
Szélesség - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN090328
Gyártói cikkszám
140055484
Gyártói típuskód
LEDPanelRc-Sl Sq600-Surface-Module-WH-CT
Tartozék fajtája:
beépített tokozat
Anyag:
acél
Szín:
fehér
Hosszúság:
600 mm
Szélesség:
600 mm
Magasság:
65 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők - Felületreszerelőkeret 600x600 LED panelhez