Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Opple - Izzó ledes 115-250W/230V E40 4000K 13000lm IP20 SN082440 - 140062577

MásolásMásolás
Opple - Izzó ledes 115-250W/230V E40 4000K 13000lm IP20 SN082440

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 115-115 W

  • Fényáram - 13000-13000 lm

  • Foglalat - E40

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

6945730452580

Sonepar cikkszám

SN082440

Gyártói cikkszám

140062577

Gyártói típuskód

LED P HPB E40 115W 4000K 140D CT

Lámpateljesítmény:

115-115 W

Fényáram:

13000-13000 lm

Foglalat:

E40

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

kerek / gömb

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

364 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szín:

egyéb

Átmérő:

181 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Védettség (IP):

IP20

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

115 kWh

Fényforrások ; Opple ; Izzó ledes 115-250W/230V E40 4000K 13000lm