Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Opple - Izzó ledes 90-250W/230V E40 4000K 8000lm IP20 SN082433 - 140062576

MásolásMásolás
Opple - Izzó ledes 90-250W/230V E40 4000K 8000lm IP20 SN082433

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 90-90 W

  • Fényáram - 8000-8000 lm

  • Foglalat - E40

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

6945730452573

Sonepar cikkszám

SN082433

Gyártói cikkszám

140062576

Gyártói típuskód

LED P HPB E40 90W 4000K 140D CT

Lámpateljesítmény:

90-90 W

Fényáram:

8000-8000 lm

Foglalat:

E40

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

kerek / gömb

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

324 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szín:

egyéb

Átmérő:

181 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Védettség (IP):

IP20

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

90 kWh

Fényforrások ; Opple ; Izzó ledes 90-250W/230V E40 4000K 8000lm