Opple - Kompfcső 2D 4pin 21W/ 3500K GR10qfoglalat GT39110 - HL0002448 / HL0013851
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 21 W
Foglalat - GR10q
Színhőmérséklet - 3500 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT39110
Gyártói cikkszám
HL0002448 / HL0013851
Gyártói típuskód
OP YDW21-2D 3500K
Fényforrás teljesítménye:
21 W
Foglalat:
GR10q
Színhőmérséklet:
3500 K
Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 2D 4pin 21W/ 3500K GR10qfoglalat