Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Opple - Kompfcső 2D 4pin 28W/ 4000K GR10qfoglalat GT59107 - HL0002451/HL0013853

MásolásMásolás
Opple - Kompfcső 2D 4pin 28W/ 4000K GR10qfoglalat GT59107

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 28 W

  • Foglalat - GR10q

  • Színhőmérséklet - 3500 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT59107

Gyártói cikkszám

HL0002451/HL0013853

Gyártói típuskód

YDW28-2D 4000K/MLX EST10 28W 2d/T5 4P GR10Q

Fényforrás teljesítménye:

28 W

Foglalat:

GR10q

Színhőmérséklet:

3500 K

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 2D 4pin 28W/ 3500K GR10qfoglalat