Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Opple - Kompfcső 2D 4pin 38W/ 3500K GR10qfoglalat GT28961 - HL0002455

MásolásMásolás
Opple - Kompfcső 2D 4pin 38W/ 3500K GR10qfoglalat GT28961

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 38 W

  • Foglalat - GR10q

  • Színhőmérséklet - 3500 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT28961

Gyártói cikkszám

HL0002455

Gyártói típuskód

OP YDW38-2D 3500K

Fényforrás teljesítménye:

38 W

Foglalat:

GR10q

Színhőmérséklet:

3500 K

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 2D 4pin 38W/ 3500K GR10qfoglalat