Opple - Közvil lpt adapter 60mm-es csonkra Led Street SN091220 - 543098001000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - toldóidom
Anyag - acél
Copfátmérő oszlopoldali - 60 mm
Csőátmérőhöz alkalmas - 60 mm
Feltétidom karjainak száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN091220
Gyártói cikkszám
543098001000
Gyártói típuskód
LEDstreet-SE-Pole-Top adapter 60
Tartozék fajtája:
toldóidom
Anyag:
acél
Copfátmérő oszlopoldali:
60 mm
Csőátmérőhöz alkalmas:
60 mm
Feltétidom karjainak száma:
1
Közvil lpt adapter 60mm-es csonkra Led Street