Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Opple - Közvil lpt adapter 76mm-es csonkra Led Street SN099575 - 543098000900

MásolásMásolás
Opple - Közvil lpt adapter 76mm-es csonkra Led Street SN099575

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - toldóidom

  • Anyag - acél

  • Copfátmérő oszlopoldali - 76 mm

  • Csőátmérőhöz alkalmas - 76 mm

  • Feltétidom karjainak száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN099575

Gyártói cikkszám

543098000900

Gyártói típuskód

LEDStreet-SE-Pole-Top-Adapter-76

Tartozék fajtája:

toldóidom

Anyag:

acél

Copfátmérő oszlopoldali:

76 mm

Csőátmérőhöz alkalmas:

76 mm

Feltétidom karjainak száma:

1

Közvil lpt adapter 76mm-es csonkra Led Street