Opple - Közvil lpt adapter fali tartó SN103671 - 543098001100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - támaszték
Anyag - acél
Szín - szürke
Hosszúság - 140 mm
Szélesség - 163 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN103671
Gyártói cikkszám
543098001100
Gyártói típuskód
LEDStreet-SE-Wall-Bracket
Tartozék fajtája:
támaszték
Anyag:
acél
Szín:
szürke
Hosszúság:
140 mm
Szélesség:
163 mm
Magasság:
214 mm
Közvil lpt adapter fali tartó