Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Opple - LED modul 16W 1600lm 4000K IP20 SN105838 - HL0017792

MásolásMásolás
Opple - LED modul 16W 1600lm 4000K IP20 SN105838

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség - 220-240 V

  • Alak - kerek

  • Szín - fehér

  • Csatlakozási mód - egyéb

  • Átmérő - 191 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN105838

Gyártói cikkszám

HL0017792

Gyártói típuskód

140066576

Üzemi feszültség:

220-240 V

Alak:

kerek

Szín:

fehér

Csatlakozási mód:

egyéb

Átmérő:

191 mm

Védettség (IP):

IP20

Magasság:

28 mm

Színhőmérséklet:

4000-0 K

Általános világításra alkalmas:

Igen

Alkalmas közlekedési lámpának:

Nem

Alkalmas váltóforgalmat jelző lámpának:

Nem

Alkalmas sínközlekedéshez:

Nem

Közlekedési táblák jelölésére alkalmas:

Nem

LED modul 16W 1600lm 4000K IP20