Opple - Menny kompfcsöves lpt 1x28W 2D IP40 EVG +ff GT10373 - HL0002335
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP40
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - kompakt fénycső
Névleges feszültség - 230-230 V
Külső átmérő - 350 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT10373
Gyártói cikkszám
HL0002335
Gyártói típuskód
OP MX350-Y02
Védettség:
IP40
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
kompakt fénycső
Névleges feszültség:
230-230 V
Külső átmérő:
350 mm
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
103 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny kompfcsöves lpt 1x28W 2D IP40 EVG +ff