Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Orbitec - Fénycső UV 15W 16x285mm G5 rovarcsapdába GT35293 - FT015BLK/F15W/T5/BL

MásolásMásolás
Orbitec - Fénycső UV  15W 16x285mm G5 rovarcsapdába GT35293

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 15 W

  • Foglalat - G5

  • Hosszúság - 285 mm

  • Csőátmérő - 16 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT35293

Gyártói cikkszám

FT015BLK/F15W/T5/BL

Gyártói típuskód

FT015BLK

Fényforrás teljesítménye:

15 W

Foglalat:

G5

Hosszúság:

285 mm

Csőátmérő:

16 mm

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső UV 15W 16x285mm G5 rovarcsapdába