Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Orbitec - Fénycső UV 15W 26x438mm G13 rovarcsapdába GT48002 - FT015BL

MásolásMásolás
Orbitec - Fénycső UV  15W 26x438mm G13 rovarcsapdába GT48002

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - G13

  • Teljes hossz - 438 mm

  • Feketefény-lámpa - Igen

  • Fényforrás teljesítménye - 15 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT48002

Gyártói cikkszám

FT015BL

Gyártói típuskód

F15T8BL

Foglalat:

G13

Teljes hossz:

438 mm

Feketefény-lámpa:

Igen

Fényforrás teljesítménye:

15 W

Fényforrások ; UV-lámpa ; Fénycső UV 15W 26x438mm G13 rovarcsapdába