Orbitec - Fénycső UV 4W 16x136mm G5 pénzvizsgáló GT17612 - 130918
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 4 W
Foglalat - G5
Hosszúság - 136 mm
Csőátmérő - 16 mm
Alkalmazás - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT17612
Gyártói cikkszám
130918
Gyártói típuskód
XN1040
Fényforrás teljesítménye:
4 W
Foglalat:
G5
Hosszúság:
136 mm
Csőátmérő:
16 mm
Alkalmazás:
egyéb
Felhasználás: Pénzvizsgáló készülékekbe!