Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Orbitec - Fénycső UV 8W 16x288mm G5 BLB pénzvizsgáló GT89781 - 130922

MásolásMásolás
Orbitec - Fénycső UV   8W 16x288mm G5 BLB pénzvizsgáló GT89781

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 8 W

  • Foglalat - G5

  • Hosszúság - 288 mm

  • Csőátmérő - 16 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT89781

Gyártói cikkszám

130922

Gyártói típuskód

XN1044

Fényforrás teljesítménye:

8 W

Foglalat:

G5

Hosszúság:

288 mm

Csőátmérő:

16 mm

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső UV 8W 16x288mm G5 BLB pénzvizsgáló