Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Orbitec - Glimmlámpa 3W/230V E14foglalat DEKOR GYERTYA DC1210 - 007232

MásolásMásolás
Orbitec - Glimmlámpa   3W/230V E14foglalat DEKOR GYERTYA DC1210

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E14

  • Átmérő - 35 mm

  • Teljes hossz - 95 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

DC1210

Gyártói cikkszám

007232

Gyártói típuskód

DC1210

Foglalat:

E14

Átmérő:

35 mm

Teljes hossz:

95 mm

Fényforrások ; Jelzőizzó ; Glimmlámpa 3W/230V E14foglalat DEKOR GYERTYA