Orbitec - Halogén hidegt nyitott 20W 24V 38fokos GU5,3foglal H63226 - 131987
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 20 W
Foglalat - G5,3
Sugárzási szög - 38 °
Átmérő - 50 mm
Fényerősség - 180 cd
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
H63226
Gyártói cikkszám
131987
Gyártói típuskód
H 63226
Fényforrás teljesítménye:
20 W
Foglalat:
G5,3
Sugárzási szög:
38 °
Átmérő:
50 mm
Fényerősség:
180 cd
Teljes hossz:
44 mm
Fényforrások ; Orbitec ; Halogén hidegt nyitott 20W 24V 38fokos GU5,3foglal