Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Orbitec - Halogén hidegt zárt 20W 24V 38fokos GU5,3foglalat GT02196 - 132987

MásolásMásolás
Orbitec - Halogén hidegt zárt 20W  24V 38fokos GU5,3foglalat GT02196

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Foglalat - G5,3

  • Sugárzási szög - 38 °

  • Átmérő - 50 mm

  • Teljes hossz - 44 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT02196

Gyártói cikkszám

132987

Gyártói típuskód

H 63226 F

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Foglalat:

G5,3

Sugárzási szög:

38 °

Átmérő:

50 mm

Teljes hossz:

44 mm

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükrös ; Halogén hidegt zárt 20W 24V 38fokos GU5,3foglalat