Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Orbitec - Halogén tűlábas 20W 24V G4 foglalat SN073181 - 130110

MásolásMásolás
Orbitec - Halogén tűlábas 20W 24V G4 foglalat SN073181

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 20-20 W

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Foglalat - G4

  • Technológia - egyéb

  • Lámpaforma - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN073181

Gyártói cikkszám

130110

Gyártói típuskód

H 164435

Lámpateljesítmény:

20-20 W

Lámpafeszültség:

24-24 V

Foglalat:

G4

Technológia:

egyéb

Lámpaforma:

egyéb

Szín:

fehér

Színhőmérséklet:

2900 K

Halogén:

Igen

Átmérő:

9 mm

Teljes hossz:

30 mm

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Alkalmas kijelző célokra:

Igen

Fényforrások ; Orbitec ; Halogén tűlábas 20w 24V G4 foglalat