Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Orbitec - Izzó LED-es 24V E10 SN020589 - LE2601C28W

MásolásMásolás
Orbitec - Izzó LED-es 24V E10 SN020589

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 0.34-0.34 W

  • Lámpafeszültség - 24-28 V

  • Foglalat - E10

  • Fényáram - 5 lm

  • Technológia - LED

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8714681103562

Sonepar cikkszám

SN020589

Gyártói cikkszám

LE2601C28W

Gyártói típuskód

LE2601C28W

Lámpateljesítmény:

0.34-0.34 W

Lámpafeszültség:

24-28 V

Foglalat:

E10

Fényáram:

5 lm

Technológia:

LED

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Szín:

fehér

Színhőmérséklet:

6000 K

Halogén:

Nem

Átmérő:

9 mm

Teljes hossz:

26 mm

Névleges áram:

14 mA

Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):

Nem

Átlagos névleges élettartam:

50000 h

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Nem

Alkalmas kijelző célokra:

Nem

Fényforrások ; Orbitec ; Izzó LED-es 24V E10