Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Orbitec - Izzó telefon 0,48W/24V T4,5foglalat 20mA K07921 - 015175

MásolásMásolás
Orbitec - Izzó telefon 0,48W/24V T4,5foglalat 20mA K07921

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Foglalat - T4,5

  • Fényáram - 0.7 lm

  • Technológia - izzólámpa

  • Átmérő - 4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

K07921

Gyártói cikkszám

015175

Gyártói típuskód

T4524020

Lámpafeszültség:

24-24 V

Foglalat:

T4,5

Fényáram:

0.7 lm

Technológia:

izzólámpa

Átmérő:

4 mm

Teljes hossz:

17 mm

Névleges áram:

20 mA

Átlagos névleges élettartam:

5000 h

Alkalmas kijelző célokra:

Igen

Fényforrások ; Orbitec ; Izzó telefon 0,48W/24V T4,5foglalat 20mA