Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Orbitec - Jelzőizzó 1,2W/ 24V BA9sfoglalat 10x28mm PA02091 - 116210

MásolásMásolás
Orbitec - Jelzőizzó  1,2W/ 24V BA9sfoglalat 10x28mm PA02091

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - BA9s

  • Átmérő - 10 mm

  • Teljes hossz - 28 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

PA02091

Gyártói cikkszám

116210

Gyártói típuskód

B3045

Foglalat:

BA9s

Átmérő:

10 mm

Teljes hossz:

28 mm

Fényforrások ; Jelzőizzó ; Jelzőizzó 1,2W/ 24V BA9sfoglalat 10x28mm