Orbitec - Jelzőizzó 10W/130V Ba15sfoglalat 16x45mm GT50661 - 118091
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - BA15s
Átmérő - 16 mm
Teljes hossz - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT50661
Gyártói cikkszám
118091
Gyártói típuskód
B4377
Foglalat:
BA15s
Átmérő:
16 mm
Teljes hossz:
45 mm
Fényforrások ; Jelzőizzó ; Jelzőizzó 10W/130V Ba15sfoglalat 16x45mm