Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Orbitec - Jelzőizzó 15W/ 12V E14foglalat 16x54mm GT09928 - 118402

MásolásMásolás
Orbitec - Jelzőizzó 15W/ 12V E14foglalat 16x54mm GT09928

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E14

  • Átmérő - 16 mm

  • Teljes hossz - 54 mm

  • Névleges áram - 210 mA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT09928

Gyártói cikkszám

118402

Gyártói típuskód

E5321

Foglalat:

E14

Átmérő:

16 mm

Teljes hossz:

54 mm

Névleges áram:

210 mA

Fényforrások ; Jelzőizzó ; Jelzőizzó 15W/ 12V E14foglalat 16x54mm