Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Orbitec - Jelzőizzó 15W/ 24V E14foglalat 22x48mm GT51831 - 118835

MásolásMásolás
Orbitec - Jelzőizzó 15W/ 24V E14foglalat 22x48mm GT51831

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 15-15 W

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Foglalat - E14

  • Technológia - izzólámpa

  • Lámpaforma - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT51831

Gyártói cikkszám

118835

Gyártói típuskód

E5227

Lámpateljesítmény:

15-15 W

Lámpafeszültség:

24-24 V

Foglalat:

E14

Technológia:

izzólámpa

Lámpaforma:

egyéb

Szín:

fehér

Átmérő:

22 mm

Teljes hossz:

48 mm

Fényforrások ; Jelzőizzó ; Jelzőizzó 15W/ 24V E14foglalat 22x48mm