Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Orbitec - Jelzőizzó 25W/ 24V E14foglalat 22x48mm GT10863 - 118838

MásolásMásolás
Orbitec - Jelzőizzó 25W/ 24V E14foglalat 22x48mm GT10863

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 25-25 W

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Foglalat - E14

  • Technológia - izzólámpa

  • Lámpaforma - cső, egy végén fejelt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT10863

Gyártói cikkszám

118838

Gyártói típuskód

E5229

Lámpateljesítmény:

25-25 W

Lámpafeszültség:

24-24 V

Foglalat:

E14

Technológia:

izzólámpa

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Szín:

fehér

Halogén:

Nem

Átmérő:

22 mm

Teljes hossz:

48 mm

Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):

Nem

Átlagos névleges élettartam:

1500 h

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Nem

Alkalmas kijelző célokra:

Igen

Fényforrások ; Jelzőizzó ; Jelzőizzó 25W/ 24V E14foglalat 22x48mm