Orbitec - Jelzőizzó 2W/ 12V BA9sfoglalat 10x28mm GT64322 - 116130
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC
Max. kimeneti áram 1 - 3.83 A
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V
Rövidzárbiztos - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT64322
Gyártói cikkszám
116130
Gyártói típuskód
B3453
Tápfeszültség típusa:
AC
Max. kimeneti áram 1:
3.83 A
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
100-240 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Teljesítményleadás:
92 W
Stabilizált:
Nem
Teljesítményfelvétel:
12 VA
Szabályozott kimenő feszültség:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Szélesség:
70 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Magasság:
90 mm
Mélység:
57.9 mm
Védettség (IP):
IP20
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
100-240 V
Falra szerelhető:
Nem
Beépítési magasság:
90 mm