Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Orbitec - Jelzőizzó 2W/220V BA9sfoglalat 10x28mm B3079 - 116741

MásolásMásolás
Orbitec - Jelzőizzó  2W/220V BA9sfoglalat 10x28mm B3079

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 2-2 W

  • Lámpafeszültség - 220-220 V

  • Foglalat - BA9s

  • Lámpaforma - egyéb

  • Teljes hossz - 28 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

B3079

Gyártói cikkszám

116741

Gyártói típuskód

B3079

Lámpateljesítmény:

2-2 W

Lámpafeszültség:

220-220 V

Foglalat:

BA9s

Lámpaforma:

egyéb

Teljes hossz:

28 mm

Fényforrások ; Jelzőizzó ; Jelzőizzó 2W/220V BA9sfoglalat 10x28mm