Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Orbitec - Jelzőizzó 2W/ 30V Ba9sfoglalat 10x28mm PA02131 - 116290

MásolásMásolás
Orbitec - Jelzőizzó  2W/ 30V Ba9sfoglalat 10x28mm PA02131

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - BA9s

  • Átmérő - 10 mm

  • Teljes hossz - 28 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

PA02131

Gyártói cikkszám

116290

Gyártói típuskód

B3035

Foglalat:

BA9s

Átmérő:

10 mm

Teljes hossz:

28 mm

Fényforrások ; Jelzőizzó ; Jelzőizzó 2W/ 30V Ba9sfoglalat 10x28mm