Orbitec - Jelzőizzó 3-4W/240V BA9sfoglalat 10x28mm B3080 - 116745
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - AC
Csatlakozási mód fő áramkör - kábelszorító
Főérintkezők száma, záró - 2
Főérintkezők száma, nyitó - 2
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
312 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
B3080
Gyártói cikkszám
116745
Gyártói típuskód
B3080
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Csatlakozási mód fő áramkör:
kábelszorító
Főérintkezők száma, záró:
2
Főérintkezők száma, nyitó:
2
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
60 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
18.5 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
18.5 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
40 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
40 A