Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Orbitec - Jelzőizzó 3W/48V E14foglalat 16x35mm GT72497 - 117025

MásolásMásolás
Orbitec - Jelzőizzó  3W/48V E14foglalat 16x35mm GT72497

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 32 A

  • Névleges feszültség - 230-400 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC/DC

  • Toló a kézi kapcsoláshoz - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT72497

Gyártói cikkszám

117025

Gyártói típuskód

E3527

Névleges üzemi áram:

32 A

Névleges feszültség:

230-400 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC/DC

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Modulszélesség:

1

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Beépítési mélység:

67.5 mm

Brummogásmentes:

Igen

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Alkalmazási kategória az EN IEC 60947-4-1 szerint:

AC-7a/AC-7b

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Fényforrások ; Orbitec ; Jelzőizzó 3W/48V E14foglalat 16x35mm