Orbitec - Jelzőizzó 5/7W/ 220/260V Ba15dfoglalat 17x48mm GT57616 - 118781
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 6-6 W
Lámpafeszültség - 220-260 V
Foglalat - BA15d
Technológia - izzólámpa
Lámpaforma - cső, egy végén fejelt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT57616
Gyártói cikkszám
118781
Gyártói típuskód
B5036
Lámpateljesítmény:
6-6 W
Lámpafeszültség:
220-260 V
Foglalat:
BA15d
Technológia:
izzólámpa
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Szín:
fehér
Átmérő:
17 mm
Teljes hossz:
48 mm
Névleges áram:
23 mA
Fényforrások ; Jelzőizzó ; Jelzőizzó 5/7W/ 220/260V Ba15dfoglalat 17x48mm