Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Orbitec - Jelzőizzó 5W/ 24V Ba15dfoglalat 15x43mm GT43964 - 118085

MásolásMásolás
Orbitec - Jelzőizzó  5W/ 24V Ba15dfoglalat 15x43mm GT43964

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - BA15d

  • Átmérő - 15 mm

  • Teljes hossz - 43 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT43964

Gyártói cikkszám

118085

Gyártói típuskód

B4362

Foglalat:

BA15d

Átmérő:

15 mm

Teljes hossz:

43 mm

Fényforrások ; Jelzőizzó ; Jelzőizzó 5W/ 24V Ba15dfoglalat 15x43mm