Orbitec - Jelzőizzó 5W/255V Ba15dfoglalat 16x35mm GT24899 - 117799
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - BA15d
Átmérő - 16 mm
Teljes hossz - 35 mm
Névleges áram - 20 mA
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT24899
Gyártói cikkszám
117799
Gyártói típuskód
B3536
Foglalat:
BA15d
Átmérő:
16 mm
Teljes hossz:
35 mm
Névleges áram:
20 mA
Fényforrások ; Jelzőizzó ; Jelzőizzó 5W/255V Ba15dfoglalat 16x35mm