Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Orbitec - Jelzőizzó 5W/ 30V Ba15dfoglalat 16x35mm GT24678 - 117572

MásolásMásolás
Orbitec - Jelzőizzó  5W/ 30V Ba15dfoglalat 16x35mm GT24678

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - BA15d

  • Átmérő - 16 mm

  • Teljes hossz - 35 mm

  • Névleges áram - 170 mA

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT24678

Gyártói cikkszám

117572

Gyártói típuskód

B3525

Foglalat:

BA15d

Átmérő:

16 mm

Teljes hossz:

35 mm

Névleges áram:

170 mA

Fényforrások ; Jelzőizzó ; Jelzőizzó 5W/ 30V Ba15dfoglalat 16x35mm