Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Orbitec - Jelzőizzó 6W/230V E12foglalat 19x48mm E4352 - 117867

MásolásMásolás
Orbitec - Jelzőizzó  6W/230V E12foglalat 19x48mm E4352

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E12

  • Átmérő - 19 mm

  • Teljes hossz - 48 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

E4352

Gyártói cikkszám

117867

Gyártói típuskód

E4352

Foglalat:

E12

Átmérő:

19 mm

Teljes hossz:

48 mm

Fényforrások ; Orbitec ; Jelzőizzó 6W/230V E12foglalat 19x48mm