Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Orbitec - Jelzőizzó 7W/ 140V Ba15dfoglalat 15x43mm GT39263 - 118090

MásolásMásolás
Orbitec - Jelzőizzó  7W/ 140V Ba15dfoglalat 15x43mm GT39263

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - BA15d

  • Átmérő - 15 mm

  • Teljes hossz - 43 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT39263

Gyártói cikkszám

118090

Gyártói típuskód

B4373

Foglalat:

BA15d

Átmérő:

15 mm

Teljes hossz:

43 mm

Fényforrások ; Jelzőizzó ; Jelzőizzó 7W/ 140V Ba15dfoglalat 15x43mm