Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Orbitec - Jelzőizzó 7W/255V E10 16x35mm SN071334 - 117012

MásolásMásolás
Orbitec - Jelzőizzó 7W/255V E10 16x35mm SN071334

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 25 A

  • Névleges feszültség - 230-400 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC/DC

  • Toló a kézi kapcsoláshoz - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN071334

Gyártói cikkszám

117012

Gyártói típuskód

E3437

Névleges üzemi áram:

25 A

Névleges feszültség:

230-400 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC/DC

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Modulszélesség:

1

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Beépítési mélység:

67.5 mm

Brummogásmentes:

Igen

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

2

Alkalmazási kategória az EN IEC 60947-4-1 szerint:

AC-7a/AC-7b

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Fényforrások ; Orbitec ; Jelzőizzó 7W/255V E10 16x35mm