Orbitec - Jelzőizzó 7W/ 260V Ba15d foglalat 16x35mm GT28924 - 117801
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - BA15d
Átmérő - 16 mm
Teljes hossz - 35 mm
Névleges áram - 27 mA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT28924
Gyártói cikkszám
117801
Gyártói típuskód
B3537
Foglalat:
BA15d
Átmérő:
16 mm
Teljes hossz:
35 mm
Névleges áram:
27 mA
Fényforrások ; Jelzőizzó ; Jelzőizzó 7W/ 260V Ba15d foglalat 16x35mm